Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Denumire produs
Idler Tensioner
Tip de produs
Shaft Mounted
Reglabil/nereglabil
Adjustable
Alte caracteristici
Rugged | Used for Idler Sprocket
Categorie - BDI
Idler Tensioners
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Șir de cuvinte cheie
Idler
Număr de articol al producătorului
Tensioner Lt Duty tapped hole
Număr intern al producătorului
RT1601
Descriere lungă
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Lățime totală
2,76 inci | 70,104 milimetri
Diametru arbore
0,375 inci | 9,525 milimetri
Lungime totală
8,24 inci | 209,296 milimetri
Înălțime totală
1,45 inci | 36,83 milimetri