Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.354
Componente ansamblu
Tensioner with Head
Metodă de montare
Slot Mounted
Reglabil/nereglabil
Adjustable
Număr de ramuri de transmisie
1
Material
Aluminum | UHMW Head
Alte caracteristici
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Șir de cuvinte cheie
Chain Idler
Număr de articol al producătorului
Tensioner Lg Arc head #35 sgl
Număr intern al producătorului
CT1101
Descriere lungă
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Lungime totală
5,5 inci | 139,7 milimetri
Înălțime totală
5,6 inci | 142,24 milimetri
Pas lanț
0,375 inci | 9,525 milimetri
Lățime totală
0,98 inci | 24,892 milimetri
Lungime dinte
0,79 inci | 20,066 milimetri