Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Componente ansamblu
Tensioner with Head
Metodă de montare
Slot Mounted
Reglabil/nereglabil
Adjustable
Număr de ramuri de transmisie
3
Material
Aluminum | UHMW Head
Alte caracteristici
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Șir de cuvinte cheie
Chain Idler
Număr de articol al producătorului
Tensioner Lg Arc head #50 tpl
Număr intern al producătorului
CT2105
Descriere lungă
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Lungime totală
5,5 inci | 139,7 milimetri
Înălțime totală
6,4 inci | 162,56 milimetri
Lungime dinte
1,75 inci | 44,45 milimetri
Lățime totală
1,75 inci | 44,45 milimetri