Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Componente ansamblu
Tensioner with Head
Metodă de montare
Slot Mounted
Reglabil/nereglabil
Adjustable
Număr de ramuri de transmisie
2
Material
Aluminum | UHMW Head
Alte caracteristici
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Șir de cuvinte cheie
Chain Idler
Număr de articol al producătorului
Tensioner Sm Arc head #50 dbl
Număr intern al producătorului
CT2203
Descriere lungă
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
Lungime dinte
0,98 inci | 24,892 milimetri
Înălțime totală
6,47 inci | 164,338 milimetri
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Lungime totală
3,5 inci | 88,9 milimetri
Lățime totală
1,18 inci | 29,972 milimetri