Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Componente ansamblu
Tensioner with Head
Metodă de montare
Slot Mounted
Reglabil/nereglabil
Adjustable
Număr de ramuri de transmisie
1
Material
Aluminum | UHMW Head
Alte caracteristici
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Șir de cuvinte cheie
Chain Idler
Număr de articol al producătorului
Tensioner Fxd Arc head #60 sgl
Număr intern al producătorului
CT2403
Descriere lungă
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.86" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Pas lanț
0,75 inci | 19,05 milimetri
Lățime totală
1,42 inci | 36,068 milimetri
Înălțime totală
6,5 inci | 165,1 milimetri
Lungime totală
3,5 inci | 88,9 milimetri
Lungime dinte
0,86 inci | 21,844 milimetri