AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

20-IDLR-BUSH SK

20-IDLR-BUSH SK

GATES 20-IDLR-BUSH SK

3/4" Bore; SK Bushing Series; QD Bushing Style; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3-7/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

# piesă

20-IDLR-BUSH SK

# piesă BDI

1099869

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.99
UNSPSC
31171600
EAN
0072053190212
Serie bucșă
SK
Stil bucșă
QD
Tip de rulment
Ball Bearing
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
3/4-16 Thread
Categorie - BDI
Idler Bushings
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Idler
URL producător
Număr de articol al producătorului
20-IDLR-BUSH(SK)
Număr intern al producătorului
7720-1120
Greutate / livre
11
Descriere lungă
3/4" Bore; SK Bushing Series; QD Bushing Style; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3-7/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Lungime
1,938 inci | 49,225 milimetri
Alezaj
0,75 inci | 19,05 milimetri
Diametru exterior
2,813 inci | 71,45 milimetri
Diametru exterior flanșă
3,875 inci | 98,425 milimetri