AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2517-IDLR-BUSH

2517-IDLR-BUSH

GATES 2517-IDLR-BUSH

3/4" Bore; 2517 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length; Ball Bearing

# piesă

2517-IDLR-BUSH

# piesă BDI

1101351

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.77
UNSPSC
31171600
EAN
0072053883886
Serie bucșă
2517
Stil bucșă
Taper Lock
Tip de rulment
Ball Bearing
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
3/4-16 Thread
Categorie - BDI
Idler Bushings
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Idler
URL producător
Număr de articol al producătorului
2517-IDLR-BUSH
Număr intern al producătorului
7720-2517
Greutate / livre
3.9
Descriere lungă
3/4" Bore; 2517 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length; Ball Bearing
Lungime
1,75 inci | 44,45 milimetri
Alezaj
0,75 inci | 19,05 milimetri
Diametru exterior flanșă
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior
3,375 inci | 85,725 milimetri