AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

36177

36177

GATES 36177

Idler V-Belt Pulley; 12MM Bore; 29MM Face Width; 85MM Outside Diameter; Steel

# piesă

36177

# piesă BDI

20906892

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171806
EAN
0072053392852
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Cuvânt cheie 3
V
Șir de cuvinte cheie
Idler Belt V
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
1.25
Detaliu produs
Idler V-Belt Pulley
Specificație produs
12MM Bore; 29MM Face Width; 85MM Outside Diameter; Steel
Descriere lungă
Idler V-Belt Pulley; 12MM Bore; 29MM Face Width; 85MM Outside Diameter; Steel