AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

HF150 900 SLEEVE

HF150 1060

OPTIBELT HF150 1060

Endless Flat Belt; 75MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 1060MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

HF150 1060

# piesă BDI

1472269

CANT

STOCURI:
12120
Marcă
Denumire producător
OPTIBELT
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.02
UNSPSC
26111804
Stil curea
Endless Flat Belt
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Flat
Grup de produse - BDI
M02236
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Flat Endless
URL producător
https://www.optibelt.com
Descriere lungă
Endless Flat Belt; 75MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 1060MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Grosime curea
0,039 inci | 1 milimetri
Lungime curea
41,732 inci | 1060 milimetri
Lățime bandă
2,953 inci | 75 milimetri