AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

416PLT8M36

400-5M-X

GATES 400-5M-X

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 400MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

400-5M-X

# piesă BDI

1106388

CANT

STOCURI:
377
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.002
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
5 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
5M
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Sleeve | Power Grip | 25MM Maximum Width
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 400MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
0 inci | 0 milimetri
Lungime Curea
15,748 inci | 400 milimetri