AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

CX109

AX91-A ; X13X2311Li

CONTINENTAL AX91-A ; X13X2311Li

V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 93"-2361MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

AX91-A ; X13X2311Li

# piesă BDI

1402558

CANT

STOCURI:
12
Denumire producător
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.221
UNSPSC
26111801
EAN
0037256058592
Serie curea
AX | X13X
Stil curea
V-Belt Cogged
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Alte caracteristici
Conti VX Advance
Inci - metric
Inch | Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.continental.com
Număr de articol al producătorului
AX91
Greutate / livre
0.58
Descriere lungă
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 93"-2361MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
0,5 inci | 13 milimetri
Lungime exterioară curea
93 inci | 2361 milimetri