AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

E25H-1RIV

20B-1

DONGHUA 20B-1

Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

# piesă

20B-1

# piesă BDI

20299007

CANT

STOCURI:
40
Marcă
Denumire producător
DONGHUA
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.85
UNSPSC
31151603
Dimensiune lanț
20B
Construcție de bază
Riveted
Componentă
Chain
Serie lanț
Standard
Număr de ramuri de transmisie
1
Material
Carbon Steel
Caracteristici speciale interne
No
Tip lanț
ISO
Unitate de preț
FT
Comandă în multipli de
1
Cantitate minimă comandă
1
Formă placă
Curved
Alte caracteristici
Outer Plate Thickness 3.5 MM | Short Pitch
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Chain
Grup de produse - BDI
M02290
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7315.11.00.60
Substantiv
Chain
Șir de cuvinte cheie
Roller
URL producător
Descriere lungă
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Înălțime placă
1,039 inci | 26,4 milimetri
Diametru rolă
0,75 inci | 19,05 milimetri
Grosime eclisă
0,177 inci | 4,5 milimetri
Pas lanț
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru bolț
0,401 inci | 10,19 milimetri
Lățime rolă
0,77 inci | 19,56 milimetri