AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

50SSCL

10B-1 C/L SS NR. 10X1G

SATI 10B-1 C/L SS NR. 10X1G

Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

# piesă

10B-1 C/L SS NR. 10X1G

# piesă BDI

1403988

CANT

STOCURI:
6
Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.32
UNSPSC
31151609
Dimensiune lanț
10B
Construcție de bază
Spring Clip
Componentă
Connecting Link
Serie lanț
Standard
Număr de ramuri de transmisie
1
Material
304 Stainless Steel
Caracteristici speciale interne
No
Tip lanț
ISO
Unitate de preț
EA
Comandă în multipli de
1
Cantitate minimă comandă
1
Formă placă
Curved
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Chain
Grup de produse - BDI
M02122
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7315.90.00.00
Substantiv
Link
Șir de cuvinte cheie
Chain
URL producător
https://www.satispa.com
Descriere lungă
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Înălțime placă
0,579 inci | 14,7 milimetri
Lățime rolă
0,38 inci | 9,65 milimetri
Diametru bolț
0,2 inci | 5,08 milimetri
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Grosime eclisă
0,067 inci | 1,7 milimetri
Diametru rolă
0,4 inci | 10,16 milimetri