AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

40-2 O/L

10B-2 O/L NR. 10B2F

ZALA 10B-2 COTITA

Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

# piesă

10B2F

# piesă BDI

1403979

CANT

STOCURI:
5
Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.025
UNSPSC
31151609
Dimensiune lanț
10B-2
Construcție de bază
Cottered
Componentă
Offset Link
Serie lanț
Standard
Număr de ramuri de transmisie
2
Material
Carbon Steel
Caracteristici speciale interne
No
Tip lanț
ISO
Unitate de preț
EA
Comandă în multipli de
1
Cantitate minimă comandă
1
Formă placă
Curved
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Chain
Grup de produse - BDI
M02122
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7315.90.00.00
Substantiv
Link
Șir de cuvinte cheie
Chain
URL producător
https://www.satispa.com
Descriere lungă
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Diametru bolț
0,2 inci | 5,08 milimetri
Grosime eclisă
0,067 inci | 1,7 milimetri
Înălțime placă
0,579 inci | 14,7 milimetri
Lățime rolă
0,38 inci | 9,65 milimetri
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Diametru rolă
0,4 inci | 10,16 milimetri