AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

50SS-1 C/L

50SS-1 C/L

DONGHUA 50SS-1 C/L

Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

# piesă

50SS-1 C/L

# piesă BDI

20299298

CANT

STOCURI:
20
Marcă
Denumire producător
DONGHUA
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.2
UNSPSC
31151609
Dimensiune lanț
50
Construcție de bază
Spring Clip
Componentă
Connecting Link
Serie lanț
Standard
Număr de ramuri de transmisie
1
Material
304 Stainless Steel
Caracteristici speciale interne
No
Tip lanț
ANSI
Unitate de preț
EA
Comandă în multipli de
1
Cantitate minimă comandă
1
Formă placă
Curved
Alte caracteristici
Short Pitch
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Chain
Grup de produse - BDI
M02122
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7315.90.00.00
Substantiv
Link
Șir de cuvinte cheie
Chain
URL producător
Descriere lungă
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Înălțime placă
0,594 inci | 15,088 milimetri
Grosime eclisă
0,08 inci | 2,032 milimetri
Lățime rolă
0,37 inci | 9,4 milimetri
Diametru bolț
0,2 inci | 5,08 milimetri
Diametru rolă
0,4 inci | 10,16 milimetri