AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

RF06B-1-PL

RF06B-1-PL

TSUBAKI RF06B-1-PL

Chain Link; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

# piesă

RF06B-1-PL

# piesă BDI

17032754

CANT

STOCURI:
20
Marcă
Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.03
UNSPSC
31151609
EAN
0097039188878
Dimensiune lanț
06B
Construcție de bază
Riveted
Componentă
Connecting Link
Serie lanț
Standard
Număr de ramuri de transmisie
1
Material
Carbon Steel
Caracteristici speciale interne
No
Tip lanț
ISO
Unitate de preț
EA
Comandă în multipli de
1
Cantitate minimă comandă
1
Formă placă
Straight
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Chain
Grup de produse - BDI
M02122
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7315.90.00.00
Substantiv
Link
Șir de cuvinte cheie
Chain
URL producător
https://www.ustsubaki.com
Descriere lungă
Chain Link; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Lățime rolă
0,225 inci | 5,72 milimetri
Pas lanț
0,375 inci | 9,525 milimetri
Grosime eclisă
0,051 inci | 1,3 milimetri
Înălțime placă
0,323 inci | 8,2 milimetri
Diametru rolă
0,25 inci | 6,35 milimetri
Diametru bolț
0,129 inci | 3,28 milimetri