AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

100-2 RIV 10'

RS10B-2-RP

TSUBAKI RS10B-2-RP

Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

# piesă

RS10B-2-RP

# piesă BDI

15071866

CANT

STOCURI:
20
Marcă
Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.85
UNSPSC
31151603
Dimensiune lanț
10B-2
Construcție de bază
Riveted
Componentă
Chain
Serie lanț
Standard
Număr de ramuri de transmisie
2
Material
Carbon Steel
Caracteristici speciale interne
No
Tip lanț
ISO
Unitate de preț
FT
Comandă în multipli de
10
Cantitate minimă comandă
10
Formă placă
Curved
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Chain
Grup de produse - BDI
M02290
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7315.11.00.60
Substantiv
Chain
Șir de cuvinte cheie
Roller
URL producător
https://www.ustsubaki.com
Descriere lungă
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Diametru bolț
0,2 inci | 5,08 milimetri
Diametru rolă
0,4 inci | 10,16 milimetri
Înălțime placă
0,579 inci | 14,7 milimetri
Grosime eclisă
0,059 inci | 1,5 milimetri
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Lățime rolă
0,38 inci | 9,65 milimetri