AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

BB35-2K-K

BB35-2K-K

TSUBAKI BB35-2K-K

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.378" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Overrunning; 128Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-KK Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM

# piesă

BB35-2K-K

# piesă BDI

20886928

CANT

Marcă
Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.998
UNSPSC
26111912
Denumire produs
Clutch
Activare
Manual
Profil alezaj
Straight | Finished
Tip de intrare
Hollow Bore
Tip de ieșire
Hub
Metodă de montare
Shaft
Direcție de rotație
Clockwise
Tip de frecare
Not Applicable
Tip de mișcare
Overrunning
Număr de inele de oprire
0
Cuplu
128Lb-Ft
Tip de produs
Cam
Acționare/retur
Mechanical
Serie produs
BB-KK
Stil carcasă
Cylindrical
Turație maximă
1800
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Clutches and Brakes
Grup de produse - BDI
C02104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.60.40.40
Substantiv
Clutch
Șir de cuvinte cheie
Mechanical
URL producător
https://www.ustsubaki.com
Descriere lungă
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.378" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Overrunning; 128Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-KK Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
Alezaj
1,378 inci | 35,001 milimetri