AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MIUS500-1E

MIUS500-1E

TSUBAKI MIUS500-1E

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.312" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 1195Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 50 Max RPM

# piesă

MIUS500-1E

# piesă BDI

22381623

CANT

Marcă
Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.98
UNSPSC
26111912
EAN
0097039684042
Denumire produs
Clutch
Activare
Manual
Profil alezaj
Straight | Finished
Tip de intrare
Hollow Bore
Tip de ieșire
Hub
Metodă de montare
Shaft
Direcție de rotație
Unidirectional
Tip de frecare
Not Applicable
Tip de mișcare
Backstopping | Overrunning | Indexing
Număr de inele de oprire
0
Cuplu
1195Lb-Ft
Tip de produs
Cam
Acționare/retur
Mechanical
Serie produs
MIUS
Stil carcasă
Cylindrical
Pe arbore/la capăt de arbore
Thru
Turație maximă
50
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Clutches and Brakes
Grup de produse - BDI
C02104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.60.40.40
Substantiv
Clutch
Șir de cuvinte cheie
Mechanical
URL producător
https://www.ustsubaki.com
Greutate / livre
11
Descriere lungă
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.312" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 1195Lb-Ft Torque; Mechanical; MIUS Series; Cylindrical Housing; 50 Max RPM
Alezaj
1,312 inci | 33,325 milimetri