AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4213-B-TVH

4213-B-TVH

FAG 4213-B-TVH

Ball Bearing; Double Row; 120MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Plastic Cage; C0-Medium Internal Clearance

# piesă

4213-B-TVH

# piesă BDI

1144368

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.44
UNSPSC
31171504
EAN
4012801161985
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.schaeffler.com
Greutate / livre
3.175
Detaliu produs
Ball Bearing
Specificație produs
Double Row; 120MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Plastic Cage; C0-Medium Internal Clearance
Descriere lungă
Ball Bearing; Double Row; 120MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Plastic Cage; C0-Medium Internal Clearance