AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

564583-E30

FAG 564583-E30

Angular Contact Ball Bearing; 18MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width

# piesă

564583-E30

# piesă BDI

1147370

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.37
UNSPSC
31171531
Categorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Angular Contact
URL producător
https://www.schaeffler.com
Detaliu produs
Angular Contact Ball Bearing
Specificație produs
18MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width
Descriere lungă
Angular Contact Ball Bearing; 18MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width