AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MM90EX20DU

2MM9309WI DUM

TIMKEN 2MM9309WI DUM

Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

# piesă

2MM9309WI DUM

# piesă BDI

25019169

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.266
UNSPSC
31171531
EAN
0087796224551
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 7 | ISO P4
Material - bilă
Steel
Număr de rulmenți
2 (1 Pair)
Unghi de contact
15 Degree
Preîncărcare
Medium
Stil cale de rulare
1 Rib Outer Ring
Material colivie
Phenolic
Element rulant
Ball Bearing
Mod de montaj
Duplex-Universal
Cu rectificare de nivelare
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Categorie - BDI
Precision Ball Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Angular Contact
URL producător
https://timken.com
Număr de articol al producătorului
2MM9309WI DUM
Greutate / livre
0.62
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Diametru exterior
2,677 inci | 68 milimetri
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Lățime
0,945 inci | 24 milimetri