AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

HCS71916-E-T-P4S-DUL

2MMVC9116HXVVDULFS637

TIMKEN 2MMVC9116HXVVDULFS637

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 44MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

# piesă

2MMVC9116HXVVDULFS637

# piesă BDI

25021602

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.75
UNSPSC
31171531
EAN
0087796243798
Incintă
2 Seals
Clasă de precizie
ABEC 7 | ISO P4
Material - bilă
Ceramic
Număr de rulmenți
2 (1 Pair)
Unghi de contact
15 Degree
Preîncărcare
Light
Stil cale de rulare
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Material colivie
Phenolic
Element rulant
Ball Bearing
Tip de incintă
Non Contact Seal
Mod de montaj
Duplex-Universal
Cu rectificare de nivelare
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
Categorie - BDI
Precision Ball Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Angular Contact
URL producător
https://timken.com
Număr de articol al producătorului
2MMVC9116HXVVDULFS637
Greutate / livre
4.05
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 44MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alezaj
3,15 inci | 80 milimetri
Diametru exterior
4,921 inci | 125 milimetri
Lățime
1,732 inci | 44 milimetri