AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2MMC206WI TUH

3MMC9113WI TUX

TIMKEN 3MMC9113WI TUX

Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

# piesă

3MMC9113WI TUX

# piesă BDI

22844793

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.31
UNSPSC
31171531
EAN
0087796341807
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Material - bilă
Ceramic
Număr de rulmenți
3 (1 Triplex Set)
Unghi de contact
25 Degree
Preîncărcare
Extra Light
Stil cale de rulare
1 Rib Outer Ring
Material colivie
Phenolic
Element rulant
Ball Bearing
Mod de montaj
Triplex-Universal
Cu rectificare de nivelare
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Categorie - BDI
Precision Ball Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Angular Contact
URL producător
https://timken.com
Număr de articol al producătorului
3MMC9113WI TUX
Greutate / livre
2.88
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Lățime
2,126 inci | 54 milimetri
Diametru exterior
3,937 inci | 100 milimetri
Alezaj
2,559 inci | 65 milimetri