AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6003DDUCM

6003DDUCM

6003 DDUCM

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6003DDUCM

# piesă BDI

15092825

PREȚ
160,37 RON / Each

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.039
UNSPSC
31171504
Incintă
2 Seals
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Tip de incintă
Contact Seal
Joc intern
Special
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Deep Groove | Rubber Seal
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
0.0904
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
Diametru exterior
1,378 inci | 35 milimetri
Alezaj
0,669 inci | 17 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,394 inci | 10 milimetri