AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

30/7-ZZ

6203-ZZ

TIMKEN 6203-ZZ

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6203-ZZ

# piesă BDI

1424832

CANT

STOCURI:
126
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.066
UNSPSC
31171504
EAN
0087796293083
Incintă
2 Metal Shields
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C0-Medium
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
0.156
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alezaj
0,669 inci | 17 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,472 inci | 12 milimetri
Diametru exterior
1,575 inci | 40 milimetri