AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6303-Z-NR

6303-Z-NR

TIMKEN 6303-Z-NR

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6303-Z-NR

# piesă BDI

21957204

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171504
EAN
0013992161789
Incintă
1 Metal Shield
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
Yes
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C0-Medium
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Deep Groove
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
0.26455
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diametru exterior
1,85 inci | 47 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,551 inci | 14 milimetri
Alezaj
0,669 inci | 17 milimetri