AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

R18

6309

TIMKEN 6309

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6309

# piesă BDI

1424969

CANT

STOCURI:
14
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.814
UNSPSC
31171504
EAN
0087796295711
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C0-Medium
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
1.837
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Lățime cale de rulare exterioară
0,984 inci | 25 milimetri
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Diametru exterior
3,937 inci | 100 milimetri