AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6004-RS-C3

6412-RS-C3

TIMKEN 6412-RS-C3

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6412-RS-C3

# piesă BDI

21959725

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171504
EAN
0013992163042
Incintă
1 Seal
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Tip de incintă
Contact Seal
Joc intern
C3-Loose
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Deep Groove
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
6.01861
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diametru exterior
5,906 inci | 150 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
1,378 inci | 35 milimetri
Alezaj
2,362 inci | 60 milimetri