Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.523
Număr de orificii de montare
2
Metodă de montare
Eccentric Collar
Stil carcasă
2 Bolt Flange Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Număr de piesă inserție
GRA103RRB2
Garnituri
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Configurație cep de centrare
No Pilot
Alte caracteristici
Single Row | Medium Duty | Face Mount | Smaller Housing | With Set Screw
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
GVFTD 1 1/4S
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Spațiere bolțuri
3,563 inci | 90,5 milimetri
Alezaj
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
3,5 inci | 90 milimetri