AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MSM70BRHFFS

LSE407BRHFHTPS

TIMKEN LSE407BRHFHTPS

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 4-7/16" Bore; 13.1" Bolt Circle Diameter; 9.3" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal

# piesă

LSE407BRHFHTPS

# piesă BDI

22806513

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
53.14
UNSPSC
31171501
EAN
0013992088284
Număr de orificii de montare
4
Metodă de montare
Clamp Collar
Stil carcasă
4 Bolt Round Flange Block
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
16 Millimeter
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
LSE407BR
Garnituri
High Temperature Packing
Configurație carcasă
2 Piece Split
Configurație cep de centrare
No Pilot
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.80
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
117.15
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 4-7/16" Bore; 13.1" Bolt Circle Diameter; 9.3" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri
Spațiere bolțuri
9,3 inci | 236,2 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
13,1 inci | 334 milimetri
Lungime alezaj
3,543 inci | 90 milimetri
Alezaj
4,438 inci | 112,725 milimetri