Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Număr de orificii de montare
4
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
4 Bolt Square Flange Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
22 Millimeter
Număr de piesă inserție
UC314
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Configurație cep de centrare
No Pilot
Alte caracteristici
Single Row | Heavy Duty
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 70MM Bore; 251.7MM Bolt Circle Diameter; 178MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Lungime alezaj
3,071 inci | 78 milimetri
Spațiere bolțuri
7,008 inci | 178 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
9,9 inci | 251,7 milimetri
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri
Alezaj
2,756 inci | 70 milimetri