Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.202
Număr de orificii de montare
2
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
2 Bolt Flange Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
14 Millimeter
Număr de piesă inserție
UC207
Garnituri
Nitrile Rubber Contact
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Configurație cep de centrare
No Pilot
Alte caracteristici
Single Row | Normal Duty
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
5,1 inci | 130 milimetri
Lungime alezaj
1,689 inci | 42,9 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri
Spațiere bolțuri
5,118 inci | 130 milimetri