AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

ER12

ER12

TIMKEN ER12

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

# piesă

ER12

# piesă BDI

1425084

CANT

STOCURI:
88
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.157
EAN
0087796054486
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Cylindrical
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Contact
Inel de oprire
Yes
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Diametru exterior
1,85 inci | 47 milimetri
Lungime alezaj
1,219 inci | 30,963 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,625 inci | 15,875 milimetri
Alezaj
0,75 inci | 19,05 milimetri