AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GY1015KRRB

GY1015KRRB

TIMKEN GY1015KRRB

Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

GY1015KRRB

# piesă BDI

1425125

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.106
UNSPSC
31171562
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty | Nylon Cage
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
0.53
Descriere lungă
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alezaj
0,938 inci | 23,825 milimetri
Diametru exterior
2,047 inci | 52 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,591 inci | 15 milimetri
Lungime alezaj
1,343 inci | 34,1 milimetri