AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

UC215-48

UC217

TIMKEN UC217

Insert Bearing; 85MM Bore; 85.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; Spherical; 150MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

UC217

# piesă BDI

21959713

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.566
UNSPSC
31171562
EAN
0087796070639
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Single Lip Contact Land Riding
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
8.1
Descriere lungă
Insert Bearing; 85MM Bore; 85.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; Spherical; 150MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alezaj
3,346 inci | 85 milimetri
Lungime alezaj
3,374 inci | 85,7 milimetri
Diametru exterior
5,906 inci | 150 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
1,378 inci | 35 milimetri