Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
99.758
Număr de orificii de montare
4
Metodă de montare
Clamp Collar
Stil carcasă
4 Bolt Pillow Block
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
24 Millimeter
Număr de piesă inserție
LSM140BR
Configurație carcasă
2 Piece Split
Alte caracteristici
Single Row | Light Duty | With Support
Categorie - BDI
Pillow Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.80
Șir de cuvinte cheie
Pillow Block
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Distanță efectivă între centrele bolțurilor
19 inci | 482 milimetri
Alezaj
5,512 inci | 140 milimetri
Lungime alezaj
3,874 inci | 98,4 milimetri
Înălțime de la bază la centru
7,125 inci | 181 milimetri
Distanță nominală între centrele bolțurilor
19 inci | 482,6 milimetri