AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MSE403BRHSAFQAKPS

LSM140BRHSNQARSS

TIMKEN LSM140BRHSNQARSS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

# piesă

LSM140BRHSNQARSS

# piesă BDI

22810231

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
99.76
UNSPSC
31171511
EAN
0013992078643
Număr de orificii de montare
4
Metodă de montare
Clamp Collar
Stil carcasă
4 Bolt Pillow Block
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
24 Millimeter
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
LSM140BR
Garnituri
Single Lip Contact Nitrile
Configurație carcasă
2 Piece Split
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Light Duty | With Support
Categorie - BDI
Pillow Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.80
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Pillow Block
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
219.93
Descriere lungă
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alezaj
5,512 inci | 140 milimetri
Distanță efectivă între centrele bolțurilor
19 inci | 482 milimetri
Distanță nominală între centrele bolțurilor
19 inci | 482,6 milimetri
Înălțime de la bază la centru
7,125 inci | 181 milimetri
Lungime alezaj
3,874 inci | 98,4 milimetri