Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.026
Număr de orificii de montare
2
Metodă de montare
Eccentric Collar
Stil carcasă
2 Bolt Pillow Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
5/8 Inch
Număr de piesă inserție
GN111KRRB
Garnituri
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Alte caracteristici
Single Row | Heavy Duty
Categorie - BDI
Pillow Block
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Pillow Block
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
RAO 1 11/16
Descriere lungă
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-5/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alezaj
1,688 inci | 42,875 milimetri
Distanță efectivă între centrele bolțurilor
7,5 inci | 190,5 milimetri
Înălțime de la bază la centru
2,625 inci | 66,675 milimetri
Lungime alezaj
2,313 inci | 58,75 milimetri
Distanță nominală între centrele bolțurilor
7,5 inci | 190,5 milimetri