AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

BM 283930 A

KOYO BM 283930 A

Needle Roller Bearing; 28 MM Bore X 39 MM OD X 30 MM Width

# piesă

BM 283930 A

# piesă BDI

1476326

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
JTEKT
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171512
Substantiv
Roller Assembly
Șir de cuvinte cheie
Bearing Needle
Detaliu produs
Needle Roller Bearing
Specificație produs
Needle Roller Bearing; 28 MM Bore X 39 MM OD X 30 MM Width
Descriere lungă
Needle Roller Bearing; 28 MM Bore X 39 MM OD X 30 MM Width