AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

243 BLUE 250ML IDH 1342482

243 BLUE 250ML IDH 1342482

LOCTITE 243 BLUE 250ML IDH 1342482

Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 250 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

# piesă

243 BLUE 250ML IDH 1342482

# piesă BDI

24742706

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
EAN
9002010000101
Denumire produs
Threadlocker
Tip de produs
Medium Strength
Utilizare tipică
Primerless
Tip de recipient
Bottle
Textură
Liquid
Aplicație
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
Denumire comercială
243
Descrierea producătorului
Loctite 243 Medium Strength Blue Threadlocker
Culoare
Blue
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
250 Ml
Material substrat
Metal
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93 Deg C
Miros
Characteristic
Conformitate cu certificatul
CFIA | NSF P1
Alte caracteristici
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1300 CP | Torque Breakaway 230; Prevailing 40 In-Lbs
Greutate netă
8.45 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Threadlocker
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
URL producător
https://www.loctite.com
Descriere lungă
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 250 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue