AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

29519-3266

29519-3266

TIMKEN 29519-3266

Bearing Isolator; 1.967" Shaft Diameter; 2.967" Housing Bore; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code

# piesă

29519-3266

# piesă BDI

1331976

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.109
UNSPSC
31411705
EAN
0053893329031
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Isolator
Șir de cuvinte cheie
Bearing
URL producător
https://www.timken.com
Detaliu produs
Bearing Isolator
Specificație produs
1.967" Shaft Diameter; 2.967" Housing Bore; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code
Descriere lungă
Bearing Isolator; 1.967" Shaft Diameter; 2.967" Housing Bore; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code