AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

5115

474255

TIMKEN 474255

1-3/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

# piesă

474255

# piesă BDI

1344563

CANT

STOCURI:
2
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.023
UNSPSC
31181611
EAN
0053893495149
Cod de model generic
C_R_HMSA27
Material buză
Nitrile
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
2
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Carbon Steel Garter
Construcție carter
Steel
Cod de model etanșare
47
Alte caracteristici
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
350
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
474255
Greutate / livre
0.051
Descriere lungă
1-3/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Alezaj carcasă
2,25 inci | 57,15 milimetri
Lățime nominală
0,25 inci | 6,35 milimetri
Lățime reală
0,25 inci | 6,35 milimetri
Diametru arbore
1,187 inci | 30,15 milimetri