AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

G14X22X3-C

G14X22X3-C

INA G14X22X3-C

Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

# piesă

G14X22X3-C

# piesă BDI

1411497

CANT

STOCURI:
25
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
4054369827453
Cod de model generic
INA_G
Material buză
Nitrile
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Metric
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Steel and Rubber
Cod de model etanșare
G
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.schaeffler.us
Număr de articol al producătorului
G14X22X3-B
Greutate / livre
0.01144
Descriere lungă
Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Lățime reală
0,118 inci | 3 milimetri
Alezaj carcasă
0,866 inci | 22 milimetri
Lățime nominală
0,118 inci | 3 milimetri
Diametru arbore
0,551 inci | 14 milimetri