AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TSN 617 L

TSN 617 L

SKF TSN 617 L

Lip Seal; 75MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

# piesă

TSN 617 L

# piesă BDI

1418041

CANT

STOCURI:
5
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.109
UNSPSC
31411705
EAN
7316574510184
Cod de model generic
C_R_TSN_L
Material buză
Thermoplastic Polyesterelastomer
Secționat sau compact
Split
Inci - metric
Metric
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
4
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Rubber
Cod de model etanșare
TSN_L
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
Descriere lungă
Lip Seal; 75MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
Lățime nominală
0 inci | 0 milimetri
Diametru arbore
2,953 inci | 75 milimetri
Alezaj carcasă
0 inci | 0 milimetri