AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

105X130X13 CRSH13 R

180X210X15 CRSH13 R

SKF 180X210X15 CRSH13 R

180MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code

# piesă

180X210X15 CRSH13 R

# piesă BDI

1477868

CANT

STOCURI:
1
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.5
UNSPSC
31411705
EAN
7316579047609
Cod de model generic
C_R_CRSH13
Material buză
Nitrile
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Metric
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Carbon Steel Garter
Construcție carter
Steel
Cod de model etanșare
CRSH13
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
180X210X15 CRSH13 R
Greutate / livre
0.865
Descriere lungă
180MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code
Alezaj carcasă
8,268 inci | 210 milimetri
Lățime nominală
0,591 inci | 15 milimetri
Lățime reală
0,591 inci | 15 milimetri
Diametru arbore
7,087 inci | 180 milimetri