AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

24060-6859

24060-6859

TIMKEN 24060-6859

Oil Seal; 63/64" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

# piesă

24060-6859

# piesă BDI

22841469

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.175
UNSPSC
31411705
EAN
0053893590295
Cod de model generic
GAR_P/SI | 61
Material buză
Gylon
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Stainless Steel
Cod de model etanșare
P/SI | 61
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Oil Seal; 63/64" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Alezaj carcasă
1,85 inci | 46,99 milimetri
Lățime nominală
0,394 inci | 10,008 milimetri
Lățime reală
0,394 inci | 10,008 milimetri
Diametru arbore
0,984 inci | 24,994 milimetri