AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

24620-1726

24629-2894

TIMKEN 24629-2894

4-15/16" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code

# piesă

24629-2894

# piesă BDI

1322014

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.145
UNSPSC
31411705
EAN
0053893141060
Cod de model generic
GAR_26R1
Material buză
Mill-Right ES
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
2
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Stainless Steel Finger
Construcție carter
Reinforced Rubber with Heel
Cod de model etanșare
26R1
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
24629-2894
Greutate / livre
0.321
Descriere lungă
4-15/16" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Diametru arbore
4,938 inci | 125,425 milimetri
Alezaj carcasă
6 inci | 152,4 milimetri
Lățime reală
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime nominală
0,5 inci | 12,7 milimetri