AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
29872 / 3X3.751X0.438 CRWHA1 R

417210

29872 / 3X3.751X0.438 CRWHA1 R

SKF 29872 / 3X3.751X0.438 CRWHA1 R

Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

# piesă

29872 / 3X3.751X0.438 CRWHA1 R

# piesă BDI

1414146

CANT

STOCURI:
3
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.135
UNSPSC
31411705
EAN
0085311029865
Cod de model generic
C_R_CRWHA1
Material buză
Nitrile
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
2
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Carbon Steel Garter
Construcție carter
Steel
Cod de model etanșare
CRWHA1
Alte caracteristici
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
350
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
Număr de articol al producătorului
29872
Greutate / livre
0.352
Descriere lungă
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Diametru arbore
3 inci | 76,2 milimetri
Alezaj carcasă
3,751 inci | 95,275 milimetri
Lățime nominală
0,438 inci | 11,125 milimetri
Lățime reală
0,438 inci | 11,125 milimetri