AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
48772 / 4.875X6.25X0.5 CRWH1 V

48772 / 4.875X6.25X0.5 CRWH1 V

48772 / 4.875X6.25X0.5 CRWH1 V

SKF 48772 / 4.875X6.25X0.5 CRWH1 V

4-7/8" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

# piesă

48772 / 4.875X6.25X0.5 CRWH1 V

# piesă BDI

1253129

CANT

STOCURI:
4
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.29
UNSPSC
31411705
EAN
0085311158084
Cod de model generic
C_R_CRWH1
Material buză
Viton
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Inch
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Carbon Steel Garter
Construcție carter
Steel
Cod de model etanșare
CRWH1
Alte caracteristici
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
48772
Greutate / livre
0.642
Descriere lungă
4-7/8" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Diametru arbore
4,875 inci | 123,825 milimetri
Lățime reală
0,5 inci | 12,7 milimetri
Alezaj carcasă
6,25 inci | 158,75 milimetri
Lățime nominală
0,5 inci | 12,7 milimetri